{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 508 | |
Nazivna mera T-utora | 32 mm | |
Navoj | M27 | |
Višina matice | 40 mm | |
Širina a | 31,6 mm | |
Širina e | 50 mm | |
Višina k | 20 mm | |
Vrsta izdelka | Utorne matice |
Številka izdelka | 375315 32 | |
EAN/GTIN | 4020772080112 | |
Številka proizvajalca | 80119 |