T-utorna matica z navojem, Nazivna mera T-utora: 14mm

Št. art.: 375315 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.294 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 508
Nazivna mera T-utora 14 mm
Navoj M12
Višina matice 16 mm
Širina a 13,7 mm
Širina e 22 mm
Višina k 8 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375315 14
EAN/GTIN 2050002047006
Številka proizvajalca 80044

Opis

Uporaba:

Za kombinacijo s stojnimi vijaki po standardu.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Opomba:

Polna obremenitev le pri vijačenju po celi dolžini navoja.