{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6496 | |
Širina utora a | 28 mm | |
Navoj G | M20 | |
Vpenjalna sila F1 vodoravno | 36 kN | |
Vpenjalna sila F2 navpično | 18 kN | |
Minimalna višina h1 | 22 mm | |
Maksimalna višina h2 | 36 mm | |
Vmesna višina H1 | 22 mm | |
Dolžina L | 152 mm | |
Širina B | 62 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik z vlekom navzdol |
Številka izdelka | 375115 28 | |
EAN/GTIN | 4020772374211 | |
Številka proizvajalca | 374215 |