Ploščati vpenjalnik 16 mm

Št. art.: 375115 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora a (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6496
Širina utora a 16 mm
Navoj G M12
Vpenjalna sila F1 vodoravno 15 kN
Vpenjalna sila F2 navpično 7,5 kN
Minimalna višina h1 16 mm
Maksimalna višina h2 25 mm
Vmesna višina H1 16 mm
Dolžina L 110 mm
Širina B 44 mm
Vrsta izdelka Vpenjalnik z vlekom navzdol

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375115 16
EAN/GTIN 4020772374167
Številka proizvajalca 374165

Opis

Izvedba:

Nizka izvedba. Ploščati vpenjalnik najprej namestite na obdelovancu in zatem določite pritrdilne vijake za pritrditev na strojno mizo. Obdelovanec vpnete z zatezanjem vpenjalnih vijakov.

Uporaba:

Za stransko vpenjanje posebno nizkih obdelovancev, kar omogoča obdelavo površin povsem brez motečih kontur. Možnost uporabe vodoravno ali navpično.

Material:

Jeklo za poboljšanje, popuščano in brunirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico