Uravnalni klin Herkules 63 mm

Št. art.: 374900 63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalna podložna višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6460
maksimalna podložna višina 63 mm
minimalna podložna višina 50 mm
Nastavljanje višine na en vrtljaj vretena 0,86 mm
Nosilnost 40 kN
Dolžina osnovne ploskve 63 mm
Širina osnovne ploskve 63 mm
Vrsta izdelka Klin

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 374900 63
EAN/GTIN 4020772072773
Številka proizvajalca 72777

Opis

Izvedba:

Zelo trdna konstrukcija; sferolitina in jeklo za poboljšanje. Brušene površine klina omogočajo precizno in enakomerno nastavljanje višine z natančnostjo, boljšo od 1/10 mm. Nastavljanje višine z narebričenim vijakom ali s ključem za notranji 6-kotnik. Dvojni učinek daje velik hod in precizen pomik v navpični smeri brez pomikov v stran.

Uporaba:

Zlasti za dela po zarisanju pri težkih odlitih ali kovanih obdelovancih na velikih obdelovalnih strojih.

Obseg dobave:

Vklj. z zamenljivim krogelnim nastavkom art. 375000.

Opomba:

Ravna naležna površina za orodje s centrirno izvrtino ⌀ 12 mm za nastavke art. 375000375030.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico