{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6460 | |
maksimalna podložna višina | 125 mm | |
minimalna podložna višina | 100 mm | |
Nastavljanje višine na en vrtljaj vretena | 1,16 mm | |
Nosilnost | 100 kN | |
Dolžina osnovne ploskve | 125 mm | |
Širina osnovne ploskve | 115 mm | |
Vrsta izdelka | Klin |
Številka izdelka | 374900 125 | |
EAN/GTIN | 4020772072780 | |
Številka proizvajalca | 72785 |