{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6313K | |
Širina utora a | 20 mm | |
Vpenjalna višina h | 0 mm - 65 mm | |
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300 | 20/M20×200 | |
Dolžina L | 144 mm | |
Širina B | 66 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna spona |
Številka izdelka | 370665 20 | |
EAN/GTIN | 4020772077204 | |
Številka proizvajalca | 77206 |