{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6313K | |
Širina utora a | 14 mm | |
Vpenjalna višina h | 0 mm - 35 mm | |
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300 | Vel. 1412100 | |
Dolžina L | 88 mm | |
Širina B | 38 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna spona |
Številka izdelka | 370665 14 | |
EAN/GTIN | 4020772077150 | |
Številka proizvajalca | 77156 | |
Proizvajalec | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |