{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 6321 | |
Širina utora a | 18 mm | |
Vpenjalna višina h | 0 mm - 75 mm | |
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300 | 18/M16×160 | |
Dolžina L | 140 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna spona |
Številka izdelka | 370660 18 | |
EAN/GTIN | 4020772074937 | |
Številka proizvajalca | 74930 |