Vpenjalna spona, Širina utora a: 12mm

Št. art.: 370660 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora a (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6321
Širina utora a 12 mm
Vpenjalna višina h 0 mm - 50 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300 12/M12×125
Dolžina L 140 mm
Širina B 50 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna spona

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370660 12
EAN/GTIN 4020772074906
Številka proizvajalca 74906

Opis

Izvedba:

Vpenjalne prečke in vpenjalni vijaki tvorijo enoto (ni ločenih delov). Oblika vpenjalnih prečk omogoča brezstopenjsko nastavljanje višine brez podlog.

Uporaba:

Za hitro in zanesljivo vpenjanje obdelovancev različnih višin na rezkalnih strojih.

Material:

Pocinkano jeklo za poboljšanje, trdnost vijakov 8.8 oz. 10.9 (odvisno od velikosti).

Obseg dobave:

Garnitura s T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).