{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 508 | |
Norm | DIN 508 | |
Širina a | 13,7 mm | |
Širina e | 22 mm | |
Višina k | 8 mm | |
Dolžina | 22 mm | |
Velikost navoja | M10 | |
Višina matice | 16 mm | |
Nazivna mera T-utora | 14 mm | |
z navojem | Da | |
Material | Jeklo za poboljšanje | |
Razred trdnosti | 10 | |
Vrsta izdelka | Utorne matice |
Številka izdelka | 370530 14 | |
EAN/GTIN | 4020772080235 | |
Številka proizvajalca | 80234 |