T-utorna matica 12 mm

Št. art.: 370530 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.237 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za nazivne mere T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 508
  • Material: Jeklo za poboljšanje

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 508
    Standard DIN 508
    Širina a 11,7 mm
    Širina e 18 mm
    Višina k 7 mm
    Dolžina 18 mm
    Velikost navoja M10
    Višina matice 14 mm
    Nazivna mera T-utora 12 mm
    z navojem Da
    Material Jeklo za poboljšanje
    Razred trdnosti 10
    Vrsta izdelka Utorne matice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 370530 12
    EAN/GTIN 4020772080037
    Številka proizvajalca 80036

    Opis

    Uporaba:

    Za kombinacijo s stojnimi vijaki po standardu.

    Standard:

    DIN 508

    Material:

    Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

    Opomba:

    Polna obremenitev le pri vijačenju po celi dolžini navoja.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico