{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | monobloc | |
Prevesna dolžina A | 62 mm | |
Vpenjalna višina S | −8 mm - 102 mm | |
Dolžina L | 108 mm | |
Širina B | 40 mm | |
Višina H | 89 mm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 12 kN | |
Maksimalni vrtilni moment | 80 Nm | |
Vrsta izdelka | Kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 370150 62 | |
EAN/GTIN | 4045197312884 | |
Številka proizvajalca | 06-032 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kompaktni vpenjalnik Monobloc, Prevesna dolžina A: 62mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
403,00 €
260,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
382,00 €
286,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
263 kosov na zalogi
295,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina A | 62 mm | 67 mm | 67 mm |
Širina B | 40 mm | 35 mm | 40 mm |
Višina H | 89 mm | 81 mm | 81 mm |
Dolžina L | 108 mm | 95 mm | 95 mm |
Maksimalna vpenjalna sila | 12 kN | 12 kN | 12 kN |
Vpenjalna višina S | −8 mm - 102 mm | −8 mm - 100 mm | 0 mm - 100 mm |
Vrsta izdelka | Kompaktni vpenjalnik | Kompaktni vpenjalnik | Kompaktni vpenjalnik |