{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevesna dolžina A | 67 mm | |
Vpenjalna višina S | −8 mm - 100 mm | |
Dolžina L | 95 mm | |
Širina B | 35 mm | |
Višina H | 81 mm | |
Pritisna roka r | 94 mm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 12 kN | |
Maksimalni vrtilni moment | 105 Nm | |
Pritrdilna izvrtina za cilindrične vijake DIN 912 | M10 / M12 | |
Vrsta izdelka | Kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 370142 67 | |
EAN/GTIN | 4045197605900 | |
Številka proizvajalca | 370142 67 |