Na voljo je alternativni izdelek:

Kompaktni vpenjalnik 47

Št. art.: 370142 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Prevesna dolžina A 47 mm
    Vpenjalna višina S −1 mm - 90 mm
    Dolžina L 95 mm
    Širina B 35 mm
    Višina H 81 mm
    Pritisna roka r 75 mm
    Maksimalna vpenjalna sila 16 kN
    Maksimalni vrtilni moment 105 Nm
    Pritrdilna izvrtina za cilindrične vijake DIN 912 M10 / M12
    Vrsta izdelka Kompaktni vpenjalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 370142 47
    EAN/GTIN 4045197602497
    Številka proizvajalca 370142 47

    Opis

    Izvedba:

    Ohišje in pritisna roka iz poboljšanega plemenitega jekla, kar zagotavlja veliko obremenljivost.
    Pritisni kos z vzmetno kroglo je mogoče hitro zamenjati brez uporabe orodja. Posebno tesnilo iz poliamida ščiti notranjost pred umazanijo.

    Prednosti:

    Kompaktna izvedba, pribl. 30 % manjša kot pri primerljivih modelih. Avtomatika za vpenjanje in sproščanje za hitro delo.
    Možnost uporabe standardnih cilindričnih vijakov po DIN 912 (M10 / M12).

    Dodatni pribor:

    Vpenjalni ključ art. 370350, pritisni kosi art. 370430.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico