Vpenjalni kavelj, nabrušen M16 9

Št. art.: 370074 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 9
    H1 75 mm
    Višina H2 36 mm
    Dolžina 1 60 mm
    Fmaks 33 kN
    Maksimalni vrtilni moment 127,4 Nm
    ⌀ Dh7 32 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalni kavelj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 370074 9
    EAN/GTIN 2050001962041
    Številka proizvajalca K0014.316160

    Opis

    Uporaba:

    Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.
    Za večjo moč vpenjanja in boljšo stabilnost.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico