Vpenjalni kavelj, nabrušen M16 8

Št. art.: 370074 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 8
    H1 75 mm
    Višina H2 36 mm
    Dolžina 1 50 mm
    Fmaks 38 kN
    Maksimalni vrtilni moment 147 Nm
    ⌀ Dh7 32 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalni kavelj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 370074 8
    EAN/GTIN 2050001962034
    Številka proizvajalca K0014.316150

    Opis

    Uporaba:

    Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.
    Za večjo moč vpenjanja in boljšo stabilnost.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico