Vpenjalni kavelj z zvezo M8 6

Št. art.: 370070 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip M8
H1 45 mm - 55 mm
Višina H2 14 mm
Dolžina 1 30 mm
Fmaks 6,7 kN
Maksimalni vrtilni moment 20 Nm
Navoj M M8
Vrsta izdelka Vpenjalni kavelj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370070 6
EAN/GTIN 2050001887856
Številka proizvajalca K0015.08130

Opis

Izvedba:

S potopnim vijakom.
V celoti iz poboljšanega jekla in bruniran.

Uporaba:

Neposredna vijačna pritrditev v rastrsko izvrtino, tudi brez grezenja.
Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.
Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.

Primerno za:

Višinski element art. 370077.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico