{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 4 | |
H1 | 45 mm - 55 mm | |
Višina H2 | 14 mm | |
Dolžina 1 | 20 mm | |
Fmaks | 7,9 kN | |
Maksimalni vrtilni moment | 20 Nm | |
Navoj M | M8 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni kavelj |
Številka izdelka | 370070 4 | |
EAN/GTIN | 2050001887719 | |
Številka proizvajalca | K0015.08120 |