{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M8 | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 23 mm | |
Višina H | 21,5 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maksimalna obremenljivost (statična) | 90 kN | |
Vrsta izdelka | Premicna podpora |
Številka izdelka | 370069 M8 | |
EAN/GTIN | 4059245001057 |