{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M6 | |
Zunanji ⌀ D | 22 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 18 mm | |
Višina H | 16,5 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maksimalna obremenljivost (statična) | 50 kN | |
Vrsta izdelka | Premicna podpora |
Številka izdelka | 370069 M6 | |
EAN/GTIN | 4059245001040 |