Vpenjalni nastavek narebrena, zunanji navoj M8

Št. art.: 370056 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Navoj M M8
    Zunanji ⌀ D 13 mm
    Zunanji ⌀ D1 7,2 mm
    Dolžina 1 13 mm
    Dolžina vratu L2 8 mm
    maksimalna obremenljivost (statična) 10 kN
    Vrsta izdelka Premicna podpora

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 370056 M8
    EAN/GTIN 2050001875815
    Številka proizvajalca K0282.308

    Opis

    Izvedba:

    • Telo iz poboljšanega jekla in fosfatirano.
    • Krogla je zavarovana, da se ne more zavrteti.

    Krogla iz karbidne trdine.
    Z zunanjim navojem.

    Uporaba:

    Kot prislon, naležna površina ali pritisni kos v gradnji priprav.

    Opomba:

    Možnost kombiniranja z obračalnimi vpenjalniki art. 370085370086 ali vpenjalnimi kavlji art. 370073 in 370074.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico