{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M12 | |
Zunanji ⌀ D | 20 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Dolžina 1 | 18 mm | |
Dolžina vratu L2 | 12 mm | |
maksimalna obremenljivost (statična) | 25 kN | |
Vrsta izdelka | Premicna podpora |
Številka izdelka | 370056 M12 | |
EAN/GTIN | 2050001879738 | |
Številka proizvajalca | K0282.312 |