Vpenjalni čep, oblika A Plemenito jeklo 16 mm

Št. art.: 370041 16
Popust
24,50 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D 16 mm
Zunanji ⌀ dn6 16 mm
Dolžina 1 20 mm
Dolžina vratu L2 16 mm
Navoj M M5
Vrsta izdelka Sistem za vpenjanje naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370041 16
EAN/GTIN 2050001877918
Številka proizvajalca K0350.516

Opis

Izvedba:

Brušeno in kolsterizirano® plemenito jeklo.

Uporaba:

Pozicioniranje obdelovancev s priležno mero.
Primeren kot noga ali kaljeni prislon za priprave.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.