Vpenjalni čep, oblika A Plemenito jeklo 12 mm

Št. art.: 370041 12
Popust
22,20 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D 12 mm
Zunanji ⌀ dn6 12 mm
Dolžina 1 15 mm
Dolžina vratu L2 12 mm
Navoj M M4
Vrsta izdelka Sistem za vpenjanje naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370041 12
EAN/GTIN 2050001877772
Številka proizvajalca K0350.512

Opis

Izvedba:

Brušeno in kolsterizirano® plemenito jeklo.

Uporaba:

Pozicioniranje obdelovancev s priležno mero.
Primeren kot noga ali kaljeni prislon za priprave.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.