Vpenjalni čep, oblika A Jeklo 40 mm

Št. art.: 370040 40
Popust
62,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D 40 mm
Zunanji ⌀ dn6 40 mm
Dolžina 1 40 mm
Dolžina vratu L2 40 mm
Navoj M M6
Vrsta izdelka Sistem za vpenjanje naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370040 40
EAN/GTIN 2050001876379
Številka proizvajalca K0350.40

Opis

Izvedba:

Jeklo, v celoti kaljene in brušene.

Uporaba:

Pozicioniranje obdelovancev s priležno mero.
Primeren kot noga ali kaljeni prislon za priprave.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico