Vpenjalni čep, oblika A Jeklo 30 mm

Št. art.: 370040 30
Popust
30,10 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zunanji ⌀ D 30 mm
    Zunanji ⌀ dn6 30 mm
    Dolžina 1 30 mm
    Dolžina vratu L2 30 mm
    Navoj M M6
    Vrsta izdelka Sistem za vpenjanje naprave

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 370040 30
    EAN/GTIN 2050001876232
    Številka proizvajalca K0350.30

    Opis

    Izvedba:

    Jeklo, v celoti kaljene in brušene.

    Uporaba:

    Pozicioniranje obdelovancev s priležno mero.
    Primeren kot noga ali kaljeni prislon za priprave.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico