{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M16 | |
6-kotna ploščica zev | 30 mm | |
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev1 | 12 mm | |
ZK2 | 6 mm | |
Hod ekscentra S1 | 2,5 mm | |
Višina ploščice H | 12,7 mm | |
Dolžina L | 44,3 mm | |
Vpenjalna sila | 27 kN | |
maksimalni zatezni moment | 135 Nm | |
Maksimalni zatezni moment aretirnega vijaka | 55 Nm | |
Vrsta izdelka | Ekscentrična vpenjalna spona |
Številka izdelka | 370009 22 | |
EAN/GTIN | 4046368509362 | |
Številka proizvajalca | 50436 |