{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M6 | |
6-kotna ploščica zev | 16 mm | |
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev1 | 4 mm | |
ZK2 | 3 mm | |
Hod ekscentra S1 | 1 mm | |
Višina ploščice H | 4,8 mm | |
Dolžina L | 23,2 mm | |
Vpenjalna sila | 3,4 kN | |
maksimalni zatezni moment | 8,5 Nm | |
Maksimalni zatezni moment aretirnega vijaka | 7,7 Nm | |
Vrsta izdelka | Ekscentrična vpenjalna spona |
Številka izdelka | 370009 10 | |
EAN/GTIN | 4046368509249 | |
Številka proizvajalca | 50424 |