PSBNL 3232P-19 Vpenjalno držalo s 75°-nastavnim kotom za zunanje struženje za negativne, kvadratne obračalne rezalne ploščice ISO

Št. art.: 3692527
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3692527
    EAN/GTIN 7291075254631
    Številka proizvajalca 3692527
    L-število L23990 1345

    Opis

    Opis:

    Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 39 mm

    Lastnosti:

    • Smer (levo)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
    • Širina funkcije (WF) 27 mm
    • Dolžina glave (levo) 39 mm
    • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) SNMG 1906
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 32 mm
    • Širina vpenjala (B) 32 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico