PSSNL 3232P-19 Vpenjalno držalo s 45°-nastavnim kotom in vpenjalom s kolenastim prenosom za vzdolžno in plano struženje za negativne, kvadratne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3690881
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3690881
EAN/GTIN 7291075098105
Številka proizvajalca 3690881
L-število L23990 1313

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 157,5 mm, dolžina glave (LH) 42 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 157,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 40 mm
  • Dolžina glave (levo) 42 mm
  • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SNMG 1906
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -8 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.