Stopničasta lestev GRP s prečnim vodilom 14 stopnic

Št. art.: 36374
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 36374
EAN/GTIN 4031405363748
Številka proizvajalca 036374

Opis

Opis:

  • Stopničasta lestev iz GRP
  • Rešetke in stopnice iz plastičnih profilov, ojačanih s steklenimi vlakni (z ustreznim skladiščenjem in uporabo vsaj 10 let starosti)
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • Brez polnil
  • Visoka trdnost stopničasto/spar povezavo
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • GRP prečna tirnica z nedrsečimi dirigentnimi čevlji v optimalni širini do izbranega izdelka
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Preskušeno v skladu z EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorija 2: 60.000 V
  • Napotek: Izdelki z vsebino GRP so zaradi občutljivosti izključeni iz zamenjave; velja zakonska garancija (odpornost proti staranju 10 let)

Lastnosti:

  • Delovna višina: 4500 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina prevodnika: 3670 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: GFK
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 14 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina koraka: 370 mm
  • Širina prečnega vodila: 930 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico