{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Mera T-utora B | 12 mm | |
Prilagodni utor | 16 mm | |
ozka širina A | 16 mm | |
Celotna širina B | 12 mm | |
Celotna višina C | 10 mm | |
Celotna dolžina D | 25 mm | |
ustreza barvni kodi | Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150 | |
Vrsta izdelka | Utorne matice |
Številka izdelka | 362160 12/16 | |
EAN/GTIN | 2050001672599 | |
Številka proizvajalca | 2.29.71000 - 12/16 |