{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Gerardi 200 | |
Širina čeljusti A | 200 mm | |
Masa | 74 kg | |
Celotna dolžina L | 695 mm | |
Vpenjalno območje b | 400 mm | |
Višina osnovnega telesa G | 70 mm | |
Višina čeljusti C | 65 mm | |
Vzdolžni prilagodni utor l | 16 mm | |
Prečni prilagodni utor n | 16 mm | |
maksimalna vpenjalna sila pri 120 Nm | 40 kN | |
Barvna koda za primerni pribor | Gerardi 200 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 362100 200/4 | |
EAN/GTIN | 2050001719539 | |
Številka proizvajalca | 3.05.40000, T.5/400 |