{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Gerardi 150 | |
Širina čeljusti A | 150 mm | |
Masa | 35,5 kg | |
Celotna dolžina L | 420 mm | |
Vpenjalno območje b | 200 mm | |
Višina osnovnega telesa G | 50 mm | |
Višina čeljusti C | 50 mm | |
Vzdolžni prilagodni utor l | 16 mm | |
Prečni prilagodni utor n | 16 mm | |
maksimalna vpenjalna sila pri 80 Nm | 30 kN | |
Barvna koda za primerni pribor | Gerardi 150 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 362100 150/2 | |
EAN/GTIN | 2050001077486 | |
Številka proizvajalca | 3.03.20000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Modularni primež, Širina čeljusti A: 150/2mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
886,00 €
771,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
674,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvna koda za primerni pribor | Gerardi 150 | Modular HOLEX 150 |
Celotna dolžina L | 420 mm | 420 mm |
Masa | 35,5 kg | 34 kg |
Vzdolžni prilagodni utor l | 16 mm | 16 mm |
Prečni prilagodni utor n | 16 mm | 16 mm |
Vpenjalno območje b | 200 mm | 200 mm |
Vrsta izdelka | Strojni primež | Strojni primež |