Stopničaste letve, par, klik-sistem, kaljeno jeklo 160

Št. art.: 361960 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 160
Debelina l 3 mm
Višina h 25 mm
ustreza barvni kodi TC; LC; Basic; NC8; Titan2/TitanSense
Vrsta izdelka Stopničasta letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361960 160
EAN/GTIN 4250364401418
Številka proizvajalca 6921205025042

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje ploskih obdelovancev in vrtanje ob robu.

Material:

Kaljeno jeklo.

Primerno za:

Za vijačno oz. klik pritrditev na visoko stran art. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico