Stopničaste letve, par, klik-sistem, kaljeno jeklo 125

Št. art.: 361960 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 125
Debelina l 3 mm
Višina h 20 mm
ustreza barvni kodi TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Vrsta izdelka Stopničasta letev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361960 125
EAN/GTIN 4250364401401
Številka proizvajalca 6921185020042

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje ploskih obdelovancev in vrtanje ob robu.

Material:

Kaljeno jeklo.

Primerno za:

Za vijačno oz. klik pritrditev na visoko stran art. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico