{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 124,4 mm | |
Višina čeljusti h | 39,5 mm | |
Dolžina čeljusti l | 76 mm | |
za tip | 125 | |
ustreza barvni kodi | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361500 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401197 | |
Številka proizvajalca | 6921684004731 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Osnovna čeljust pomična 125
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
324,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
456,29 €
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
456,29 €
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
225,57 €
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti b | 124,4 mm | |||
Višina čeljusti h | 39,5 mm | |||
Dolžina čeljusti l | 76 mm | |||
za tip | 125 | |||
ustreza barvni kodi | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | Xpent0 | ||
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža |