Osnovna čeljust 100

Št. art.: 361132 100
Popust
219,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ustreza barvni kodi Xpent0
    Vrsta izdelka Čeljusti primeža

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 361132 100
    EAN/GTIN 4045197869302
    Številka proizvajalca 361132 100

    Opis

    Izvedba:

    Osnovne čeljusti, kaljene (nitrirane) (45 HRC).

    Uporaba:

    Osnovne čeljusti za namestitev na primeren primež v kombinaciji z ustreznimi hitro zamenljivimi čeljustnimi nastavki.

    Primerno za:

    Garnituro 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalne module art. 361105361110.

    Dodatni pribor:

    Čeljustni nastavki art. 362637 in art. 362654362655.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico