Izvedba:
Vodilna letev je induktivno kaljena, stranska, zgornja in spodnja stran brušena.
Značilnosti:
Primež za modularni sistem vpenjanja.
Povečan vpenjalni hod za zanesljivo vpenjanje surovcev v kombinaciji s funkcijo vleka navzdol.
Čeljusti s cilindričnimi vijaki M12.
Izgubljeni vpenjalni rob 8 mm pri čeljustih z vlekom navzdol, 3 mm pri prijemalnih čeljustih.
Možnost vpetja v bližini nevtralnih robov.
Združljiv s čeljustmi predhodnih modelov.
Izstopna odprtina za odvajanje hladilnega sredstva in odrezkov. Precizni utori za usmerjanje.
Navoj za namestitev prislona za obdelovanec in podaljška.
Maksimalna vpenjalna sila 40 kN.
Lastnosti:
Možnost navpične uporabe.
Prednosti:
Precizen, zmogljiv večfunkcijski visokotlačni primež.
- Zanesljivo vpenjanje cevnih delov z visokotlačnim vretenom s posebej dolgim hodom.
- Natančno obdelani sestavni deli, z vseh strani obdelano osnovno telo.
Funkcija:
Vpenjanje z nastavljivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm).
S specialnim visokotlačnim vretenom in mehanskim ojačevalnikom sile vpenjanja.
Uporaba:
Za vpenjanje z običajnimi čeljustmi, prijemalnimi nastavki in čeljustmi z vlekom navzdol.Za vpenjanje surovcev, žaganih in plamensko rezanih površin, z vtiskovanjem kaljenih in zamenljivih prijemalnih konic v obdelovanec . Primerno za vse materiale do trdote pribl. 1000 N/mm2 (izjema: kaljeni materiali). Primerno za vodoravno in navpično uporabo.
Obseg dobave:
Vklj. s 3 ključi za notranji 6-kotnik, 12-kotnim nasadnim ključem ZK 14, in 4 vpenjalniki.
Dodatni pribor:
Opomba:
Možnost podaljšanja vpenjalne širine z osnovnim telesom art.
360420, vel. 160.