{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 96 mm | |
b1 | 64 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 22 mm | |
Višina čeljusti h | 55 mm | |
Višina h1 | 52 mm | |
Višina h2 | 35 mm | |
Višina h3 | 14 mm | |
Dolžina čeljusti l | 62,5 mm | |
Stopnja s | 4 mm | |
za tip | 64 | |
ustreza barvni kodi | T-Rex | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361217 64 | |
EAN/GTIN | 4250364402316 | |
Številka proizvajalca | 6921884034031 |