{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 118 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 34 mm | |
Višina čeljusti h | 26 mm | |
Višina h1 | 23 mm | |
Višina h2 | 16 mm | |
Višina h3 | 14 mm | |
Dolžina čeljusti l | 60,6 mm | |
Stopnja s | 4 mm | |
za tip | 125 | |
ustreza barvni kodi | T-Rex | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361217 125 | |
EAN/GTIN | 4250364402293 | |
Številka proizvajalca | 6921884034931 |