{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Xpent | |
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Dolžina L | 554 mm | |
Širina B | 342 mm | |
Višina H | 56,4 mm | |
Višina h1 | 24 mm | |
Masa | 42,5 kg | |
Število ZC izvrtin | 6 | |
ustreza barvni kodi | Xpent1-2 | |
Vrsta izdelka | Adapterske plošče |
Številka izdelka | 361170 550 | |
EAN/GTIN | 4045197809674 | |
Številka proizvajalca | 361170 550 |