{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Xpent | |
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Dolžina L | 442 mm | |
Širina B | 342 mm | |
Višina H | 54,4 mm | |
Višina h1 | 26 mm | |
Masa | 34 kg | |
Število ZC izvrtin | 10 | |
ustreza barvni kodi | Xpent0 | |
Vrsta izdelka | Adapterske plošče |
Številka izdelka | 361170 440 | |
EAN/GTIN | 4045197849373 | |
Številka proizvajalca | 361170 440 |