Prijemalni nastavki, pakiranje po 10 S

Št. art.: 361163 S
Nastavi ceno 10 kos (34,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Prijemalni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361163 S
EAN/GTIN 4062406090302
Številka proizvajalca 361163 S

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev, pri katerih je zahtevana velika stabilnost.

Primerno za:

Garnituro 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalne module art. 361105361110.
Prijemalni čeljustni nastavki art. 361128 100SG in 361128 125SG.

Primerno za:

Material: Jeklo do 980 N/mm2

Dodatni pribor:

Nadomestni vijak art. 361164.

Opomba:

Rezkar za ležišče ploščice, glejte seznam nadomestnih delov.