Rezkar za prijemalni nastavek 1

Št. art.: 361169 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 3,3 mm
Število zob Z 3
Dolžina rezil Lc 12 mm
Celotna dolžina L 40 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361169 1
EAN/GTIN 4062406286606
Številka proizvajalca 361169 1

Opis

Izvedba:

v = 80 – 120 m/min, fz = 0,02 mm na zob, 3-rezilno.

Uporaba:

Za rezkanje ležišč ploščic za prijemalne nastavke art. 361163.

Opomba:

Za izdelavo vpenjalnih čeljusti priporočamo uporabo materialov, kot je jeklo, s trdoto min. Rm 800 N/mm2 ali z večjo trdoto.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico