{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 125 mm | |
Višina čeljusti h | 45 mm | |
Minimalna višina | 26,5 mm | |
Dolžina čeljusti l | 68,5 mm | |
ustreza barvni kodi | Xpent1-2 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361130 125 | |
EAN/GTIN | 4045197809421 | |
Številka proizvajalca | 361130 125 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehki čeljustni nastavki, za tip: 125
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
173,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
351,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
612,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
452,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
143,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
143,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
164,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti b | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Višina čeljusti h | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Dolžina čeljusti l | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Višina h2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||||
Dolžina l3 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | ||||
ustreza barvni kodi | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xtric 125 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža |