Podaljšek vretena 80 mm

Št. art.: 361120 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Xpent
    Zunanji ⌀ D 30 mm
    ZK2 27
    Dolžina L 90,4 mm
    ustreza barvni kodi Xpent0
    Vrsta izdelka Vreteno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 361120 80
    EAN/GTIN 4045197848994
    Številka proizvajalca 361120 80

    Opis

    Izvedba:

    5-osni primež je sestavljen modularno. Bistveni sestavni deli so vsi vpenjalni moduli art. 361105361110, osnovne letve art. 361115, vreteno art. 361119, podaljški vretena art. 361120 in čeljustni nastavki art. 361123361137.

    Primerno za:

    Vreteno art. 361119.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico