A-PWLNR 12-3G Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne obračalne rezalne ploščice WNMX ali trikotne obračalne rezalne ploščice WNMG

Št. art.: 3606766
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606766
EAN/GTIN 7291075282351
Številka proizvajalca 3606766
L-število L23990 997

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1″, skupna dolžina (OAL) 10 ″, višina vpenjala (H) 0,68″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): WNMG 331-GN
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1″
  • Skupna dolžina (OAL): 10″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -14 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1,2″
  • Višina vpenjala (H): 0,68″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse