A-PWLNL 12-3G Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne obračalne rezalne ploščice WNMX ali trikotne obračalne rezalne ploščice WNMG

Št. art.: 3606765
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie HELITURNLD
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606765
EAN/GTIN 7291075282344
Številka proizvajalca 3606765
L-število L23990 987

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1″, skupna dolžina (OAL) 10 ″, višina vpenjala (H) 0,68″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna širina (WF): 1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): WNMG 331-GN
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1″
  • Skupna dolžina (OAL): 10″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -14 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1,2″
  • Višina vpenjala (H): 0,68″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico